Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Schnellstartsystem Power Pack 5in1 16547NV Starthilfestrom (12 V)=400 A Arbeitsleuchte, Kompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528940-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     16547NV
EAN/GTIN:
     4006132165477
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
APA Schnellstartsystem Power Pack 5in1 16547NV Starthilfestrom (12 V)=400 A Arbeitsleuchte,Kompressor,Spannungswandler 230 V,USB-Steckdose 2x,Ladezustandsanzeige,Voltmeter

Power Pack 5 in 1

LED Arbeitsleuchte
Kompressor
Spannungswandler 230V
2 USB Anschlüsse

Das Power Pack dient als Starthilfe für Kraftfahrzeuge mit 12 V Bordspannungsnetz. Mit dem integrierten Kompressor können Autoreifen, Fahrradreifen, Bälle etc. aufgepumpt werden. Mit Hilfe des Spannungswandlers ist es möglich, einfache 230 V – Elektrogeräte (Glühlampen, Lötkolben etc., aber keine elektronischen Geräte) mit einer Leistung von bis zu 150 W zu betreiben.

Ausstattung:
Lademöglichkeit: 12 V Kfz-Bordsteckdose, 230 V Netzteil · 18 Barmanometer · Anwendung: für Pkw, Wohnmobil und Boot.

Technische Daten:
Aufladbar über: 12/230 V · Betriebsdruck max.: 18 bar · Energiestationen-Besonderheiten: Arbeitsleuchte,Kompressor,Spannungswandler 230 V,USB-Steckdose 2x,Ladezustandsanzeige,Voltmeter · Gewicht: 8.155 kg · Kabellänge: 45.00 cm · Kapazität (mAh, Ah): 17 Ah · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 290 mm · Spitzenstrom (12 V): 900 A · Starthilfestrom (12 V): 400 A · Verbauter Akku: Blei-Säure · Weitere technische Daten: USB-Ausgang: 5V, 1A / 2,1A
Steckerladegerät: 15V, 500mA

Lieferumfang:
Powerpack,Stecker-Ladegerät,12 V Kfz-Ladekabel,Ventiladapter für Fahrradventile (Dunlop und Sclaverand),Ventiladapter für Bälle und Freizeitartikel,Gebrauchsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
45.00 cm
Abmessungen:
(B x H x T) 310 x 220 x 290 mm
Kapazität (mAh, Ah):
17 Ah
Aufladbar über:
12/230 V
Produktabmessung, Tiefe:
290 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
APA
Verbauter Akku:
Blei-Säure
Energiestationen-Besonderheiten:
Arbeitsleuchte | Kompressor | Spannungswandler 230 V | USB-Steckdose 2x | Ladezustandsanzeige | Voltmeter
Spitzenstrom (12 V):
900 A
Betriebsdruck max.:
18 bar
Starthilfestrom (12 V):
400 A
Gewicht:
8.155 kg
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Starthilfe, Starthilfegerät, led arbeitsleuchte 12v, arbeitslampe led, arbeitslampe, 04006132165477, APA, 16547NV, Power Pack 5in1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,13*
€ 197,00*
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,42*
€ 197,01*
8 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 238,09*
€ 274,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.