Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker E40-S 2D Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 3410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528046-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     62100520
EAN/GTIN:
     4250320249597
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Brushlessmotor E40-S 2D

Der 4-polige 3-5S Impellermotor für 70mm Impeller.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 44.4 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 3 - 5 · Empfohlene Luftschraube: 70 mm Impeller · Gewicht: 150 g · Herst.-Teilenr.: 62100520 · Produkt-Art: Flugmodell Brushless Elektromotor · Produktabmessung, Länge: 49.7 mm · Produktabmessung, Ø: 27.8 mm · Typ: E40-S 2D · Wellen-Durchmesser: 3.17 mm · kV (U/min pro Volt): 3410

Lieferumfang:
Brushlessmotor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 27.8 mm x 49.7 mm
Produktabmessung, Ø:
27.8 mm
Produktabmessung, Länge:
49.7 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
3410
Betriebsspannung (Elektromotoren):
44.4 V/DC
Herst.-Teilenr.:
62100520
Wellen-Durchmesser:
3.17 mm
Empfohlene Luftschraube:
70 mm Impeller
Typ:
E40-S 2D
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
3 - 5
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: Hacker, 62100520, E40-S 2D, Elektromotoren, Brushless Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.