Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A50-12 S V4 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 480 Windungen (Turns): 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527722-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     15726837
EAN/GTIN:
     4250320249085
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Hacker A50-12 S V4 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 480 Windungen (Turns): 12

Brushlessmotor A50-12 S V4

Die neue V4 Serie der A50 Brushlessmotoren bietet einen gesteigerten Wirkungsgrad. Durch ein neu konstruiertes hinteres Lagerschild und den verbesserten Lüfter ist ein höherer Leistungsdurchsatz möglich und die Dauerlastfestigkeit wurde nochmals verbessert.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 1250 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 14,8 - 18,5 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 5 - 6 · Empfohlene Luftschraube: APC-E 13x10, APC-E 14x7 · Gewicht: 345 g · Leerlaufstrom: 1.8 A · Produktabmessung, Länge: 47.2 mm · Produktabmessung, Ø: 48.7 mm · Typ: A50-12 S V4 · Wellen-Durchmesser: 6 mm · Windungen (Turns): 12 · kV (U/min pro Volt): 480

Lieferumfang:
Brushlessmotor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 48.7 mm x 47.2 mm
Produktabmessung, Ø:
48.7 mm
Produktabmessung, Länge:
47.2 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
480
Betriebsspannung (Elektromotoren):
14|ツ|8 - 18|ツ|5 V/DC
Herst.-Teilenr.:
15726837
Abgabeleistung Elektromotor:
1250 W
Wellen-Durchmesser:
6 mm
Windungen (Turns):
12
Empfohlene Luftschraube:
APC-E 13x10|ツ| APC-E 14x7
Leerlaufstrom:
1.8 A
Typ:
A50-12 S V4
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
5 - 6
Gewicht:
345 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: Hacker, 15726837, A50-12 S V4, Elektromotoren, Brushless Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.