Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A40-10S V4 8-Pole Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1600 Windungen (Turns): 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527712-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     33726610
EAN/GTIN:
     4250320249344
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Hacker A40-10S V4 8-Pole Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1600 Windungen (Turns): 10

Brushlessmotor A40-10S V4 8-Pole

Die neue V4 Serie der A40 Brushlessmotoren bietet einen gesteigerten Wirkungsgrad. Durch ein neu konstruiertes hinteres Lagerschild und den verbesserten Lüfter ist ein höherer Leistungsdurchsatz möglich und die Dauerlastfestigkeit wurde nochmals verbessert.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 900 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 44.4 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 3-5 · Gewicht: 190 g · Herst.-Teilenr.: 33726610 · Leerlaufstrom: 2.54 A · Produkt-Art: Flugmodell Brushless Elektromotor · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Produktabmessung, Ø: 41.7 mm · Typ: A40-10S V4 8-Pole · Wellen-Durchmesser: 5 mm · Windungen (Turns): 10 · kV (U/min pro Volt): 1600

Lieferumfang:
Brushlessmotor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 41.7 mm x 42 mm
Produktabmessung, Ø:
41.7 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
1600
Betriebsspannung (Elektromotoren):
44.4 V/DC
Herst.-Teilenr.:
33726610
Abgabeleistung Elektromotor:
900 W
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Windungen (Turns):
10
Leerlaufstrom:
2.54 A
Typ:
A40-10S V4 8-Pole
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
3-5
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: Hacker, 33726610, A40-10S V4 8-Pole, Elektromotoren, Brushless Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.