| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1525532-BP Herst.-Nr.: KSK 175 KA EAN/GTIN: 8595568919687 |
| |
|
| | |
| KOPOS KSK 175 KA Abzweigdose halogenfrei (B x H x T) 176 x 126 x 92 mm 1 St.
Abzweigdose 177x126 mm IP66
Halogenfrei
Für die Montage in eine Umgebung mit dem Anspruch auf einen hohen Schutzgrad (IP66). Integrierte Dichtung in den Befestigungslöchern für die Schrauben. Für direkte Montage auf der Oberfläche geeignet, keine Isolierunterlage notwendig. Edelstahlschrauben für die Befestigung des Deckels, sowie Abdeckungen für Schraubenköpfe gehören zum Lieferumfang. Für Installation der speziellen Klemmleiste S-KSK 2 geeignet. Integrierter O-Ring ermöglicht Installation der Kabeldurchführung mit Rohren. Membraneingänge: 7x Ø20 mm, 12x Ø25 mm; ausbrechbare Eingänge 7x Ø32 mm, 3x Ø40 mm.
Technische Daten: Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 176 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Tiefe: 92 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 176 x 126 x 92 mm | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produktabmessung, Tiefe: | 92 mm | Produktabmessung, Höhe: | 126 mm | Produktabmessung, Breite: | 176 mm | Marke: | KOPOS | Farbe: | grau | Montageart (Schalterdosen): | Aufputz | Schalterdosen-Besonderheiten: | halogenfrei | Flamm-Widrigkeit (max.): | 850 °C | Produkt-Art: | Abzweigdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,33* | € 15,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,1116* | € 15,9316* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,46* | € 17,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,06* | € 29,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|