Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1525311-BP Herst.-Nr.: ZK 2307 EURO EAN/GTIN: 4003482287408 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter ZK 2307 EURO Geldkassette (B x H x T) 330 x 75 x 235 mm Weiß
Burg Wächter Geldkassette ZK 2307 EURO
Komplett mit EURO-Einsatz für Banknoten und Münzen Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden Aufgrund der flachen Bauweise passt diese Kassette hervorragend in Schubladen
Die BURG-WÄCHTER Geldzähl-Kassette ZK 2307 EURO passt aufgrund der flachen Bauweise hervorragend in Schubladen. Der herausnehmbare Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden. Es sind 5 Fächer für Scheine sowie 9 Fächer für Münzen vorhanden. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Der Einsatz ist herausnehmbar
Technische Daten: Anzahl Geldscheinfächer: 5 · Anzahl Münzfächer (Details): 9 · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 235 mm · Weitere technische Daten: Material: Stahl
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Geldzählkassette Office ZK 2307 Euro, Zähleinsatz für Banknoten und Münzen, 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 330 x 75 x 235 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 235 mm | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Breite: | 330 mm | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | weiß | blau | Anzahl Geldscheinfächer: | 5 | Anzahl Münzfächer (Details): | 9 | Produkt-Art: | Geldkassette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,88* | € 46,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,13* | € 46,84* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,15* | € 54,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,41* | € 54,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 42,33* | € 55,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|