Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 00594.002700 Diazed-Sicherung Sicherungsgröße = NDZ 2 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522063-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     00594.002700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed di
D-Sicherungseinsätze mit Kennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 2 A · Produkt-Art: Diazed-Sicherung · Sicherungsgröße: NDZ · Weitere technische Daten: Kennfarbe rosa

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
NDZ
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
Diazed-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, 2050004743241, Mersen, 00594.002700, W212539M, 377-0342
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,66*
€ 0,99*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,15*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,19*
1
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,26*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.