| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-250650 Herst.-Nr.: W212539 EAN/GTIN: 4086500002467 |
| |
|
| | |
| Mersen D-Sicherungseinsatz NDZ 2A rosa NDZGG50V2 Baugröße NDz, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 500V, Farbcode rosa, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Auslösecharakteristik träge (T), Auch geeignet für DC-Anwendungen bis 500 V Weitere Informationen: | | Baugröße: | NDz | Bemessungsstrom: | 2 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | rosa | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Auslösecharakteristik: | träge (T) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, D-Sicherungseinsatz, DZ-Sicherung, Diazed-Sicherung, NDZ-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone, Vollschutz-Sicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 25 | | € 5,80* | ab € 0,68* | € 1,04* | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,78* | € 1,17* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,81* | € 1,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,75* | € 1,27* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,90* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|