Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01722.470000 Neozed-Sicherungssockel Sicherungsgröße = D03 100 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522040-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01722.470000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d03 100a
sicherungssockel
sicherungssockel d03
NEOZED-Sicherungssocke D03 mit Berührungsschutzdeckel

Einpolig

Größe D03, Bemessungsspg. AC 230/400 V, für Tragschienen nach DIN EN 6071.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 100 A · Polzahl: 1 · Produkt-Art: Neozed-Sicherungssockel · Sicherungsgröße: D03

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
100 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
D03
Nennstrom:
100 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
1
Produkt-Art:
Neozed-Sicherungssockel
Weitere Suchbegriffe: 2050004748543, Mersen, 01722.470000, F216067J
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 25,59*
€ 34,77*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,97*
€ 35,96*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 32,22*
€ 37,32*
1
€ 4,00*
ab € 28,51*
€ 38,44*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01712.000200
ab € 9,36*
Zubehör
Mersen
T200669
ab € 0,29*
Zubehör
Mersen
G211514
ab € 130,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.