Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456540 Sichtlagerkasten (L x B x H) 91 x 400 x 81 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1520972-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456540
EAN/GTIN:
     4005187565409
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Allit 456540 Sichtlagerkasten (L x B x H) 91 x 400 x 81 mm Blau 1 St.

Allit ProfiPlus ShelfBox 400S Blau

Gripnoppen im Boden sorgen für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen
Robuste, durch Rippen verstärkte Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität
Ausszugsicherung, Trennstege und Papieretiketten mit Schutzfolie sind als Zubehör erhältlich

Ausstattung:
Industriequalität für hohe Tragkraft · Aus bruchsicherem, hochbelastbarem Polypropylen · Regalangepasst - spart Lagerraum und sorgt für eine hervorragende Übersicht · Lebensmittelechte Farben, Anwendung in nahezu allen Lebensbereichen möglich · Beständig gegen gebräuchliche Säuren und Laugen · Formstabil durch extra dicke Wandung · Leere Boxen mit gleicher Breite und unterschiedlicher Länge sind stapelbar · In Fächer aufteilbar durch Trennstegaufnahmen · Noppen im Boden für verbesserte Entnahme von Kleinteilen.

Technische Daten:
Gewicht: 192 g · Herstellerfarbe: Blau · Innenmaß Breite: 370 mm · Innenmaß Höhe: 75 mm · Innenmaß Tiefe: 80 mm · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 91 x 400 x 81 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
81 mm
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Allit
Innenmaß Tiefe:
80 mm
Innenmaß Höhe:
75 mm
Innenmaß Breite:
370 mm
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Gewicht:
192 g
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, allit lagersichtbox blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Allit, 456540, lagerkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 8,21*
Lager 102
633
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 8,22*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,33*
€ 10,05*
€ 3,50*
ab € 20,81*
€ 29,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Denios
265166
ab € 3,32*
Sonstiges
Denios
265163
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.