Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S413061 Herst.-Nr.: 265166 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Etiketten und Folienscheiben für Regalkästen classic-line A1-3 S, je 20 St. - Passend zu Regalkästen DENIOS classic-line A, Ausführungen A1-S bis A3-S
- 20 Etiketten und 20 Folienscheiben im passenden Nettomaß (70 x 41 mm) zur händischen Beschriftung
- Mit Schutzfolie: immer saubere Etiketten
Technische Daten: - Farbe: transparent
- Maße B x H [mm]: 70 x 41
- Breite innen [mm]: 70
- Höhe innen [mm]: 41
- Gewicht [kg]: 0,001
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 70 mm | Höhe Außen: | 41 mm | Breite Innen: | 70 mm | Höhe Innen: | 41 mm | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0,001 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,52* | € 5,80* | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,63* | € 5,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,84* | € 6,23* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,86* | € 7,56* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,54* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,176* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|