Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 54/10 KN 96031508 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 10teilig 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519966-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96031508
EAN/GTIN:
     4018754261642
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Stahlwille 54/10 KN 96031508 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 10teilig 1/2" (12.5 mm)

Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 10tlg.

Für Innensechskantschrauben, DIN 7422, gefertigt aus Chrome-Alloy-Stahl, Oberfläche verchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · DIN-Norm: DIN 7422 · Material: Chrom-Stahllegierung · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig

Lieferumfang:
Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz SW 4/5/6/7/8/10/12/14/17/19 mm · ABS-Kunststoffkasten.

Weitere Informationen:
Marke:
Stahlwille
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
DIN-Norm:
DIN 7422
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 84,30*
€ 102,91*
1 Tag
22
pro Stück
€ 7,90*
ab € 87,61*
€ 103,92*
5 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 106,49*
1 Tag
14
pro Stück
€ 5,50*
ab € 89,66*
€ 106,88*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 147,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 55,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 214,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 249,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 258,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 215,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 223,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 268,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 97,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.