Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 40030708 10 7 X 8 Doppel-Maulschlüssel 7 - 8 mm DIN 3110, DIN ISO 10102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519711-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40030708
EAN/GTIN:
     4018754017720
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Stahlwille 40030708 10 7 X 8 Doppel-Maulschlüssel 7 - 8 mm DIN 3110,DIN ISO 10102

Doppelmaulschlüssel MOTOR 7 x 8 mm

Ausführung nach DIN 3110 und ISO 10102. Gefertigt aus Chrome-Alloy-Stahl, Oberfläche verchromt.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3110,DIN ISO 10102 · Material: Chrom-Stahllegierung · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm,8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Stahlwille
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm | 8 mm
DIN-Norm:
DIN 3110 | DIN ISO 10102
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Stahlwille, 40030708, 10 7 X 8, Doppelgabelschluessel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,07*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,06*
€ 5,57*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,57*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
40030607
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
40030809
ab € 3,20*
Ähnlich
Stahlwille
40031011
ab € 3,32*
Ähnlich
Stahlwille
40030405
ab € 4,38*
Ähnlich
Stahlwille
40030810
ab € 3,63*
Ähnlich
Stahlwille
40031012
ab € 4,61*
Ähnlich
Stahlwille
4018754017775
ab € 4,34*
Ähnlich
Stahlwille
40035507
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.