Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Tasche Smart Skin Passend für maximal: 29,5 cm (11,6") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1518444-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31178
EAN/GTIN:
     7640158663851
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Dicota Notebook Tasche Smart Skin Passend für maximal: 29,5 cm (11,6") Schwarz

Dicota Notebook- und Tablet-Tasche Smart Skin 10-11.6 schwarz

Robustes, besonders elastisches Neopren
Schmiegt sich passgenau, wie eine zweite Haut um das Notebook, Android-Tablet, Surface Go oder iPad
Innenfutter aus weichem Nylex
Reissverschlussfach an der Vorderseite mit Platz für mobiles Zubehör
Gepolsterte Handgriffe

Smart Skin ist ein praktischer und leichter Schutz für Ihr Notebook. Die Hülle besteht aus robustem und besonders flexiblem Neopren und legt sich somit wie eine zweite Haut um Ihr Notebook. Das Futter aus Nylex, einem weichen Polyesterstoff, schützt Ihr Notebook zuverlässig vor Kratzern.

Vorne befindet sich eine Reissverschlusstasche mit Platz für Zubehör. Smart Skin hat gepolsterte Griffe für hohen Tragekomfort, die ausserdem so kompakt sind, dass Sie die Hülle problemlos in eine andere Tasche packen können.

Ausstattung:
Robustes, besonders elastisches Neopren · Schmiegt sich passgenau, wie eine zweite Haut um das Notebook · Innenfutter aus weichem Nylex · Reissverschlussfach an der Vorderseite mit Platz für mobiles Zubehör wie z.B: Maus, Smartphone, Ladegerät, Kabel, Powerbank, Dockingstation etc... · Gepolsterte Handgriffe

Technische Daten:
Gewicht: 230 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 300 mm · Innenmaß Höhe: 205 mm · Innenmaß Tiefe: 30 mm · Material: Neopren · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),25,9 cm (10,2"),26,7 cm (10,5"),26,9 cm (10,6"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6") · Passend für Apple-Modell: iPad Pro 10.5,iPad Pro 11,iPad Pro 11 (1. Generation),iPad Pro 11 (2. Generation),iPad Pro 11 (3. Generation),iPad Pro 11 (4. Generation),iPad Air 10.5,iPad Air 10.9 (4. Generation),iPad Air 10.9 (5. Generation),iPad Air 10.9 (2020),iPad 10.2 (2019),iPad 10.2 (2020),iPad 10.2 (2021),iPad 10.9 (10. Generation) · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 230 mm · Taschen-Ausführung: Toploader · Weitere technische Daten: weitere kompatible Tablet Modelle:
Microsoft Surface Go
Microsoft Surface Go 2
Microsoft Surface Go 3
Microsoft Surface Go 4
Samsung Galaxy Tab A7 T500 / T505
Samsung Galaxy Tab A8
Samsung Galaxy Tab S6 lite
Samsung Galaxy Tab S9
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro
Samsung Galaxy Tab A 10.1 T510 / T515
Acer Iconia Tab P10
Amazon Fire HD 10
ASUS Expertbook B3 B3000
Fujitsu Stylistic Q5010
Getac F110 G6
Getac UX10 G3
Google Pixel Tablet 11"
HANNspree Pad 10.1"
Honor Pad X9
Huawei MatePad SE 10.4
iiyama ProLite TW1023ASC-B1P, 10.1"
Lenovo Tab M10 HD / FHD / Plus
Lenovo Tab P11 Gen 1/ Gen 2 / Plus / Pro
Nokia T20/T21
Oppo Pad Air 10.36"
Panasonic Toughpad FZ-A2
Panasonic Toughpad FZ-A3
Panasonic Toughpad FZ-G1
Realme Pad 10.4
Wortmann Terra Pad 1006
Wortmann Terra Pad 1162
Xiaomi Redmi Pad 10.6
Xiaomi Redmi Pad SE 11
Xiaomi Pad 5/6 11"

Lieferumfang:
Dicota Notebook Tasche Smart Skin 10-11.6 schwarz

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Toploader
Abmessungen:
(B x H x T) 325 x 30 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
325 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
25|ツ|4 cm (10") | 25|ツ|7 cm (10|ツ|1") | 25|ツ|9 cm (10|ツ|2") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5") | 26|ツ|9 cm (10|ツ|6") | 27|ツ|9 cm (11") | 29|ツ|5 cm (11|ツ|6")
Passend für Apple-Modell:
iPad Pro 10.5 | iPad Pro 11 | iPad Pro 11 (1. Generation) | iPad Pro 11 (2. Generation) | iPad Pro 11 (3. Generation) | iPad Pro 11 (4. Generation) | iPad Air 10.5 | iPad Air 10.9 (4. Generation)
Passend für maximal:
29|ツ|5 cm (11|ツ|6")
Marke:
Dicota
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
205 mm
Innenmaß Breite:
300 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche dicota schwarz, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 11", Dicota, D31178, Smart Skin, Cover, Covers
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 18,36*
€ 6,78*
ab € 13,63*
€ 18,37*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 13,89*
€ 18,67*
€ 4,50*
ab € 14,23*
€ 19,10*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.