Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Tasche Smart Skin Passend für maximal: 29,5cm (11,6") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S961111
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31178
EAN/GTIN:
     7640158663851
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Smart Skin ist ein praktischer und leichter Schutz für Ihr Notebook. Die Hülle besteht aus robustem und besonders flexiblem Neopren und legt sich somit wie eine zweite Haut um Ihr Notebook. Das Futter aus Nylex, einem weichen Polyesterstoff, schützt Ihr Notebook zuverlässig vor Kratzern.

Vorne befindet sich eine Reissverschlusstasche mit Platz für Zubehör. Smart Skin hat gepolsterte Griffe für hohen Tragekomfort, die ausserdem so kompakt sind, dass Sie die Hülle problemlos in eine andere Tasche packen können.
Features:
Robustes, besonders elastisches Neopren
Schmiegt sich passgenau, wie eine zweite Haut um das Notebook, Android-Tablet, Surface Go oder iPad
Innenfutter aus weichem Nylex
Reissverschlussfach an der Vorderseite mit Platz für mobiles Zubehör
Gepolsterte Handgriffe
Lieferumfang:
Dicota Notebook Tasche Smart Skin 10-11.6 schwarz
Weitere Informationen:
Tiefe:
230 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
325 mm
Passend für:
25,4 cm (10") + 25,7 cm (10,1") + 25,9 cm (10,2") + 26,7 cm (10,5") + 26,9 cm (10,6") + 27
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
205 mm
Innenmaß Breite:
300 mm
Gewicht:
230 g
Ausführung:
Toploader
Material:
Neopren
Innenmaß (B x H x T):
300 x 205 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,92*
€ 18,12*
€ 4,50*
ab € 13,41*
€ 18,14*
€ 6,78*
ab € 13,69*
€ 18,46*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 13,85*
€ 18,78*
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.