Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 17510 Türschließer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517472-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     17510
EAN/GTIN:
     4003482175101
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Burg Wächter 17510 Türschließer Silber

Hydraulisch gesteuerte Türschließer TS 503 S

Hydraulisch gesteuerter Türschließer
Für Türen bis 95 cm Breite und bis 60 kg Gewicht
Zuverlässig und leistungsstark

Der hydraulisch gesteuerte BURG-WÄCHTER Türschließer ist zuverlässig und leistungsstark. Sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind einstellbar. Der Türschließer 503 ist geeignet für Türen bis zu einer Breite von 95 cm sowie einem Gewicht von bis zu 60 kg. Eine Schablone zur Vereinfachung der Montage ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 196 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Türschließer TS 503 Montageanleitung, Schablone, Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 196 x 50 x 37 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
196 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türschließer
Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, 17510
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 37,58*
€ 4,00*
ab € 27,91*
€ 37,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.