Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Schlauchschelle NORMACLAMP® TORRO® 01277708021 Stahl Bündel-Ø (min.) 16 mm Bündel-Ø (max.) 27 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516705-BP
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01277708021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Norma Schlauchschelle NORMACLAMP® TORRO® 01277708021 Stahl Bündel-Ø (min.) 16 mm Bündel-Ø (max.) 27 mm 1 St.

NORMACLAMP® TORRO®

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Sechskantschraubenkopf mit Schlitz · Bündel-Ø (max.): 27 mm · Bündel-Ø (min.): 16 mm · Halogenfrei: Nein · Material (Details): Stahl · Produktabmessung, Breite: 9 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
Norma
Halogenfrei:
Nein
Herst.-Teilenr.:
01277708021
Material (Details):
Stahl
Ausführung (allgemein):
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Bündel-Ø (max.):
27 mm
Bündel-Ø (min.):
16 mm
Produkt-Art:
Schlauchschelle
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,08402*
€ 2,58402*
1
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,70*
Lager 102
93
1
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 26,68*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.