Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10010827 Netzwerkkabel CAT 6 S/FTP 8 x 0.128 mm² Grau 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514954-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10010827
EAN/GTIN:
     4011376718013
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
BKL Electronic 10010827 Netzwerkkabel CAT 6 S/FTP 8 x 0.128 mm² Grau 100 St.

Patchkabel CAT 6

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5.60 mm · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: flexibler Innenleiter,Paarschirm,Gesamtschirm,Halogenfrei,Folienschirm · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.128 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.128 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.128 mm²
Frequenz (max.):
250 MHz
Marke:
BKL Electronic
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
flexibler Innenleiter | Paarschirm | Gesamtschirm | Halogenfrei | Folienschirm
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Herst.-Teilenr.:
10010827
Typ (Hersteller-Typ):
10010827
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
5.60 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,77*
€ 177,47*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 143,10*
€ 177,48*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 284,14*
€ 331,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,48*
€ 211,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,75*
€ 205,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,97*
€ 198,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,79*
€ 188,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,10*
€ 170,29
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,431* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
143055
ab € 0,22*
Sonstiges
BKL Electronic
143057
ab € 0,20*
Sonstiges
BKL Electronic
143058
ab € 0,22*
Sonstiges
BKL Electronic
143059
ab € 0,22*
Sonstiges
BKL Electronic
143060
ab € 0,20*
Sonstiges
BKL Electronic
143061
ab € 0,22*
Sonstiges
BKL Electronic
143300
ab € 1,21*
Sonstiges
TRU Components
1582531
ab € 0,22*
Sonstiges
TRU Components
1582602
ab € 0,22*
Sonstiges
TRU Components
1582603
ab € 0,22*
Sonstiges
TRU Components
1582604
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.