Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD677 SOT-32-3 Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151210-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BD677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD677 SOT-32-3 Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington

Darlington Leistungstransistor

Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN - Darlington · Collector-Strom I(C): 4 A · DC Stromverstärkung (hFE): 750 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 3 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 1.5 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-32-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor Reststrom I(CES): 500 µA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 60 V · Leistung (max) P(TOT): 40 W · Montageart: Durchführungsloch · VCE Sättigung (max.): 2.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-32-3
Ausführung (Transistoren):
NPN - Darlington
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
BD677
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
500 µA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
60 V
Collector-Strom I(C):
4 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
1.5 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
3 V
DC Stromverstärkung (hFE):
750
Leistung (max) P(TOT):
40 W
VCE Sättigung (max.):
2.5 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: transistor npn 60v, leistungstransistor, schalttransistor npn, STMicroelectronics, BD677, 313-6944, 497-5714-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,43*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,453*
Lager 102
342
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,78*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.