Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP137 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 PNP - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151097-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP137 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 PNP - Darlington

Darlington Leistungstransistor

Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP - Darlington · Collector-Strom I(C): -8 A · DC Stromverstärkung (hFE): 1000 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -4 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -4 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor Reststrom I(CES): -500 µA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -100 V · Leistung (max) P(TOT): 2 W · Montageart: Durchführungsloch · VCE Sättigung (max.): -4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
PNP - Darlington
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TIP137
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
-500 µA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-100 V
Collector-Strom I(C):
-8 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-4 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-4 V
DC Stromverstärkung (hFE):
1000
Leistung (max) P(TOT):
2 W
VCE Sättigung (max.):
-4 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, leistungstransistor, STMicroelectronics, TIP137, 485-9682, 497-7652-5-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1450
10
€ 7,00*
ab € 0,23*
€ 0,72*
50
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,18*
3
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,32*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,53*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.