Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD911 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151012-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BD911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
leistungstransistoren 100v
STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD911 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 15 A · DC Stromverstärkung (hFE): 15 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 4 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor Reststrom I(CES): 1 mA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 100 V · Leistung (max) P(TOT): 90 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret · Transitfrequenz f(T): 3 MHz · Typ (Hersteller-Typ): BD911 · VCE Sättigung (max.): 3 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
BD911
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
1 mA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
100 V
Collector-Strom I(C):
15 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
5 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
4 V
DC Stromverstärkung (hFE):
15
Leistung (max) P(TOT):
90 W
Transitfrequenz f(T):
3 MHz
VCE Sättigung (max.):
3 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor npn, STMicroelectronics, BD911, 169-3158, 497-6659-5-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,21*
Lager 102
388
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,60*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,92*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.