Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 24870 PW 3 S Tresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1509204-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     24870
EAN/GTIN:
     4003482248706
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Burg Wächter 24870 PW 3 S Tresor Schlüsselschloss

Wandtresor PointSafe PW 3 S

Solider einwandiger Korpus
Doppelbartschloss
Ideal für den Wandeinbau

Der Wandtresor PointSafe PW 3 bietet Schutz für Bargeld, Schmuck und andere kleinere Wertobjekte. Die empfohlene Anwendung ist im Heimbereich, für alle die einen einfachen und soliden Schutz für Ihre Wertgegenstände suchen.
Mauern Sie Ihren Tresor in der Wand ein und schaffen Sie so einen sicheren Platz für den Inhalt.

Im BURG-WÄCHTER-Prüflabor getestet hält er den gängigen Einbruchsversuchen stand. Der solide einwandige Korpus und das kompakte Design lassen sich ideal in Wände einsetzen, auch wenn nur wenig Platz vorhanden ist.

Der PointSafe Wandtresor wird mit einem Doppelbartschloss verriegelt. Diese Tresorschloss-Variante ist klassisch und traditionell. Um Diebstahl vorzubeugen, verwahren Sie den Schlüssel zu dem Doppelbartschloss an einem sicheren Ort auf oder tragen Sie ihn stets bei sich.

Ausstattung:
Doppelwandige Tür
26 x 39 x 19,5 cm (H x B x T)

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 1 · Gewicht: 14.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 345 mm · Innenmaß Höhe: 213 mm · Innenmaß Tiefe: 140 mm · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Tiefe: 195 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Volumen: 10.3 l

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Wandtresor Point-Safe PW 3, inkl. 2 Schlüssel

Hinweis:
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 390 x 260 x 195 mm
Volumen:
10.3 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
195 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß Tiefe:
140 mm
Innenmaß Höhe:
213 mm
Innenmaß Breite:
345 mm
Farbe:
schwarz
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Montageart:
Wand
Gewicht:
14.8 kg
Produkt-Art:
Tresor
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Tresor Schlüsselschloss, einbausafe burg-wächter, tresor schlüsselschloss, Burg Wächter, 24870, PW 3 S, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,37*
€ 117,79*
Frei Haus
ab € 90,26*
€ 117,90*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 101,78*
€ 130,10*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 111,71*
€ 140,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.