Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER PW 3 S Safe Wandtresor 10,3 l Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER PW 3 S Safe Wandtresor 10,3 l Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER PW 3 S Safe Wandtresor 10,3 l Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95692331
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PW 3 S
EAN/GTIN:
     4003482248706
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
10.3 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Beste Verwendung
Dokument
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
260 mm
Innenmaße (B x T x H)
345 x 140 x 213 mm
Gewicht
15000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.