Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP112 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150900-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP112 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington

Darlington Leistungstransistor

Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN - Darlington · Collector-Strom I(C): 2 A · DC Stromverstärkung (hFE): 1000 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 4 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor Reststrom I(CES): 2 mA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 100 V · Leistung (max) P(TOT): 2 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret · Typ (Hersteller-Typ): TIP112 · VCE Sättigung (max.): 2.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
NPN - Darlington
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TIP112
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
2 mA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
100 V
Collector-Strom I(C):
2 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
1 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
4 V
DC Stromverstärkung (hFE):
1000
Leistung (max) P(TOT):
2 W
VCE Sättigung (max.):
2.5 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistoren 100v, leistungstransistor, schalttransistor npn, STMicroelectronics, TIP112, 436-9779, 497-2533-5-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,69*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,89*
Lager 102
927
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,72*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,36*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.