Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKGH10024 LED-Signalleuchte Rot Rund 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150757-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGH10024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signal Construct SKGH10024 LED-Signalleuchte Rot Rund 24 V/DC,24 V/AC SKGH10024

Symbolleuchte, Einbau-Ø 10 mm

Für Snap-In-Befestigung mit flachem, oberflächenmattem Blendenkopf mit sehr gutem Ein-/Aus-Kontrast.

Ausstattung:
Einweg-Gleichrichtung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 10.2 mm · Form (Typ): Rund · Gehäusefarbe (Details): Rot · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: Symbol · Material: Polycarbonat · Montageart (LEDs): SnapIn · Produktabmessung, Ø: 9.8 mm · Typ: SKGH10024

Hinweis:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie unbedingt die Angaben zu Form und Farbe der Symbolleuchte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 9.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Rot
Produktabmessung, Ø:
9.8 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Symbol
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Polycarbonat
Einbau-Durchmesser:
10.2 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Form (Typ):
Rund
Typ:
SKGH10024
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 28|ツ| 28 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, signalleuchte rot, 02050000011160, Signal Construct, SKGH10024, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,52*
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,79*
Lager 102
165
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,79*
€ 8,95*
ab € 4,80*
€ 9,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,96*
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,76*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.