Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24 → 28V, Montage-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24 → 28V, Montage-Ø 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3693992
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGH10024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24 → 28V
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 10mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Bündig
Nennstrom = 10mA
Länge = 38mm

LED-Anzeigelampe, 10 mm Montagebohrung, 12 und 24 V AC/DC, 130 und 230 V AC. Rastmontage - keine zusätzliche Hardware erforderlich 12 mm farbige diffuse Polycarbonat-Fresnel-Streuscheibe, superflach Breiter Strahlungswinkel 0,110 Zoll (2,8 mm) Anschlüsse (0,8 mm dick)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 → 28V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
10mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Bündig
Nennstrom:
10mA
Länge:
38mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen, 3693992, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SKGH10024, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 4,06*
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 4,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 4,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,81*
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,68*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.