Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it sbc-moto1 Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine Passend für (Einplatinen-Computer) Raspberry Pi®, Raspberr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503742-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     sbc-moto1
EAN/GTIN:
     4250236813103
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Joy-it sbc-moto1 Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine Passend für (Einplatinen-Computer) Raspberry Pi®,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® A, B, B+,Arduino,Banana Pi,Cubieboard,pcDuino 1 St.

Joy-IT Motorsteuerung inkl. 5Volt Schrittmotor

ULN2003 Driver
Inkl. 5 Volt Schrittmotor
Spannungseingang 5 bis 12 Volt
LED-Anzeige für Ausgangskanal

Die Schrittmotorsteuerung "SBC-Moto1" von Joy-IT verwendet den ULN2003 Driver und wird inklusive eines 4Phasen, 5Volt Schrittmotors (Nr: 28BYJ-48) geliefert. Sie mißt gerade einmal 32x32 mm. Es sind weiterhin 4 LED integriert, welche den aktuell verwendeten Ausgangskanal anzeigen.

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): Raspberry Pi®,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® A, B, B+,Arduino,Banana Pi,Cubieboard,pcDuino

Lieferumfang:
1x Schrittmotorsteuerung,1x Schrittmotor 28BYJ-48 (4 Phasen, 5 Volt, Schrittwinkel 5,625x1/64)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Joy-it
Passend für (Einplatinen-Computer):
Raspberry Pi® | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® A+ | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® A|ツ| B|ツ| B+ | Arduino | Banana Pi
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor, Schrittmotor Controller, Schrittmotorsteuerung, joy-it schrittmotor, schrittmotor, Joy-it, sbc-moto1, ULN2003 Driver mit 5V Schrittmotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 6,26*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,27*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,47*
€ 3,50*
ab € 19,06*
€ 26,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.