Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 3fach Rahmen Busch-balance SI Alpinweiß 1723-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503679-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1723-914
EAN/GTIN:
     4011395191545
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
bj 3 fach rahmen weiß
Busch-Jaeger 3fach Rahmen Busch-balance SI Alpinweiß 1723-914

3fach Rahmen Balance

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 3fach Rahmen Balance · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Busch-balance SI

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Busch-Jaeger
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
3fach Rahmen Balance
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Busch-balance SI
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen busch jäger, abdeckrahmen, Busch-Jaeger, 1723-914
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
460
€ 8,30*
ab € 3,87*
€ 5,44*
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 5,86*
2 Tage
209
€ 6,40*
ab € 4,28*
€ 5,97*
3 Tage
119
€ 4,98*
ab € 4,38*
€ 6,09*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
1754-0-4237
ab € 4,84*
Sonstiges
Busch-Jaeger
1725-0-0944
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.