Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger 3-fach Rahmen alpinweiss Balance SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 3-fach Rahmen alpinweiss Balance SI
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 3-fach Rahmen alpinweiss Balance SI
Artikel-Nr.:
     9653-1723-914
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1723-914
EAN/GTIN:
     4011395191545
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
bj 3 fach rahmen weiß
3-fach Rahmen alpinweiss Balance SI
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
alpinweiss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite/Höhe/Tiefe:
81x223x11 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Farbe:
9010 RAL
Halogenfrei:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK03
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen busch jäger, abdeckrahmen, Balance SI, 3-fach
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
460
€ 8,30*
ab € 3,85*
€ 5,47*
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 5,88*
1 Tag
210
€ 6,40*
ab € 4,26*
€ 5,99*
1 Tag
121
€ 4,98*
ab € 4,37*
€ 6,11*
2 Tage
1813
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
1754-0-4237
ab € 4,84*
Sonstiges
Busch-Jaeger
1725-0-0944
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.