Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 031943 Schaltdraht SiD 1 x 1.50 mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1499146-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
grün gelb schaltdraht
schaltdraht
schaltdraht grün
Faber Kabel 031943 Schaltdraht SiD 1 x 1.50 mm² Grün,Gelb Meterware

Silikon-Aderleitung SiD

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Isolationsmaterial: Silikon · Kabeltyp: SiD · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SiD
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Silikon
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
031943
Typ (Hersteller-Typ):
SiD
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-60 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-60 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schaltdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 031943, SiD, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,67*
5
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 9 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 5,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,72*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.