| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1497017-BP Herst.-Nr.: 2041K EAN/GTIN: 4003758204122 |
| |
|
| | |
| NWS 2041K Kabelmesser Geeignet für Rundkabel
Abmantelungsmesser 1000 V
Kabelmesser mit gerader, halbrund geschliffener Klinge und ergonomischem Mehrkomponenten-Sicherheitsgriff aus zäh elastischem, schlagfestem Kunststoff mit integrierter Weichzone.
Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 95 g · Klingenlänge: 35 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 190 mm
Lieferumfang: Schutzkappe.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 190 mm | Marke: | NWS | Geeignet für: | Rundkabel | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | rostfrei | gehärtet | Klingenlänge: | 35 mm | Gewicht: | 95 g | Produkt-Art: | Kabelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,43* | € 19,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,89* | € 19,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,32* | € 29,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,88* | € 57,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|