Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3678 Ratschen-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) stahlarmierte Kabel, Alu- und Kupferkabel, e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494154-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3678
EAN/GTIN:
     5013969961225
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
C.K T3678 Ratschen-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) stahlarmierte Kabel,Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 52 mm

Kabelschneider mit Ratschenmechanismus

Kabelschneider mit Hochleistungsratsche für müheloses Schneiden von Kupfer-,Aluminiumkabel bis 52 mm Ø und stahlarmierten Kabel bis 36 mm Ø. Schneidbacken aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, für längere Standzeit geschmiedet und gehärtet.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): stahlarmierte Kabel,Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 52 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Marke:
C.K
Geeignet für (Abisoliertechnik):
stahlarmierte Kabel | Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Herst.-Teilenr.:
T3678
Schneidwert-Durchmesser (max.):
52 mm
Produkt-Art:
Ratschen-Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere 280mm, kabelschere, ck tools kabelschneider, C.K, T3678, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug, Kabelschneidwerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 228,76*
Frei Haus
ab € 190,52*
€ 228,77*
Frei Haus
ab € 183,57*
€ 228,81*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 189,58*
€ 228,96*
€ 5,90*
ab € 192,71*
€ 232,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.