Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7KSB01 Komfortmatten / Kniematte (L x B x H) 450 x 210 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493789-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7KSB01
EAN/GTIN:
     4260174667546
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Kunzer 7KSB01 Komfortmatten / Kniematte (L x B x H) 450 x 210 x 28 mm

Kunststoff-Kniematte

Schont die Knie

Kunststoff-Kniematte aus EVA mit Griffaussparung, rutschfest und für jeden Untergrund geeignet. Als Unterlage bei knienden Montagen.

Technische Daten:
Material (Details): EVA · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 450 x 210 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Kunzer
Material (Details):
EVA
Produkt-Art:
Komfortmatten / Kniematte
Weitere Suchbegriffe: Knie-Protectoren, Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, kunzer kniebrett, kniekissen, Kunzer, 7KSB01, Knee-Saver, kneesaver
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 23,87*
€ 4,00*
ab € 14,37*
€ 23,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.