Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-MX 1400-2 E 4258550 Farb-Mörtelrührer 135 mm 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493235-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258550
EAN/GTIN:
     4006825602241
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Sanftanlasser
Einhell TC-MX 1400-2 E 4258550 Farb-Mörtelrührer 135 mm 1400 W

Einhell Farb-Mörtelrührer TC-MX 1400-2 E

Beim Anmischen flüssiger und pulverförmiger Baustoffe schwören Experten auf den hochwertigen, leistungsstarken Farb-Mörtelrührer TC-MX 1400-2 E. Sein Zweigang-Getriebe im robusten und langlebigen Aluminiumgehäuse übersetzt die Leistung des 1400 Watt starken Motors wahlweise in hohes Drehmoment oder hohe Drehzahl, so dass sich die jeweilige Rührgeschwindigkeit optimal auf die Konsistenz des Mischguts einstellen lässt. Dank des großen ergonomischen Griffbügels hat man den Mörtelrührer stets perfekt im Griff und das lange robuste Gummikabel bietet jederzeit ausreichend Bewegungsradius. Der Rührer läuft gefühlvoll per Softstart an, und die verbaute dynamische Drehzahlregelung mit Drehzahlvorwahl ermöglicht die Anpassung der Drehzahl. An der robusten Rühreraufnahme können alle herkömmlichen Rührwerkzeuge mit M14 Gewinde betrieben werden. Im Lieferumfang befindet sich zudem ein Mörtelrührer mit Ø 133 mm.

Ausstattung:
2-Gang Getriebe für ein hohes Drehmoment und hohe Mischleistung
Drehzahlregelelektronik mit Drehzahlvorwahl
Langlebiges und robustes Aluminium-Getriebegehäuse
Ergonomischer Griffbügel für langes ermüdungsfreies Arbeiten
Mit Softstart für einen angenehmen, sicheren Betrieb

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3.19 kg · Leerlaufdrehzahl: 780 U/min · Leistung: 1400 W · Rührkorbdurchmesser: 135 mm · Weitere technische Daten: Leerlauf-Drehzahl: (1./2. Gang) 0 - 480/0 - 780 U/min · Werkzeugaufnahme: M14

Lieferumfang:
1x Farb-Mörtelrührer TC-MX 1400-2 E
1x M14 Rührer (Ø 133 mm)

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Werkzeugaufnahme:
M14
Betriebsspannung:
230 V
Rührkorbdurchmesser:
135 mm
Leistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl:
780 U/min
Gewicht:
3.19 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Farb-Mörtelrührer
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, einhell mörtelmixer, mörtel rührer, mörtelrührer 133mm, Einhell, 4258550, TC-MX 1400-2 E, Farbrührer, Zementrührer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,01*
€ 85,11*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 71,41*
€ 85,12*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 74,39*
€ 88,75*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 79,57*
€ 94,90*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 98,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
497630
ab € 15,72*
Sonstiges
kwb
497632
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.