Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx 105628 1fach Fußboden-Einbausteckdose erhöhter Berührungsschutz IP20 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493190-BP
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     105628
EAN/GTIN:
     4260452133329
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
LEDmaxx 105628 1fach Fußboden-Einbausteckdose erhöhter Berührungsschutz IP20 Aluminium

Boden-/ Wand- Einbausteckdose rund

Die Boden- und Wand-Einbaudose ist mit einer Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz bestückt. Verzinkte Einbaudose 122x122x70 mm. Abdeckung Alu-Guss/geschliffen Ø 140 mm. Überfahrbar. Mit Steckanschluß 1 - 2,5 mm².

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Montageart: Einbau,Boden,Wand · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 122 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Maße (Abdeckung): Ø 140 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 122 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Ø:
122 mm
Marke:
LEDmaxx
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Montageart:
Einbau | Boden | Wand
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Fußboden-Einbausteckdose
Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, LEDmaxx, 105628
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 94,38*
€ 4,00*
ab € 66,56*
€ 94,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.