Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx 105628 1fach Fußboden-Einbausteckdose erhöhter Berührungsschutz IP20 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W029071
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     105628
EAN/GTIN:
     4260452133329
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Die Boden- und Wand-Einbaudose ist mit einer Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz bestückt. Verzinkte Einbaudose 122x122x70 mm. Abdeckung Alu-Guss/geschliffen Ø 140 mm. Überfahrbar. Mit Steckanschluß 1 - 2,5 mm².
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Farbe:
grau
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
122 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Einbau + Boden + Wand
Nennstrom:
16 A
Mengenangaben:
1fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Fußboden-Einbausteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 69,00*
€ 121,45*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,93*
€ 129,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.