Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SMA-Adapter SMA-Stecker - SMA-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493159-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
TRU COMPONENTS SMA-Adapter SMA-Stecker - SMA-Buchse 1 St.

SMA-Adapter

SMA-Stecker - SMA-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SMA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SMA-Buchse · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SMA-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SMA-Buchse
Industrieware:
Nein
Steckverbinder-Bauform:
Adapter, gerade
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMA-Adapter
Weitere Suchbegriffe: 02050004582826, TRU COMPONENTS, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
€ 76,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.