Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1491734-BP Herst.-Nr.: 143061 EAN/GTIN: 4011376717139 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic Knickschutztülle für RJ45 Stecker 143061 Knickschutztülle Grün 1 St.
Knickschutztülle für RJ45 Stecker
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Knickschutztülle
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grün | Stecker-Norm: | RJ45 | Marke: | BKL Electronic | Farbe: | grün | Typ (Hersteller-Typ): | 143061 | Steckverbinder-Bauform: | Knickschutztülle | Kabel-Durchmesser (Details): | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | RJ45-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,37* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,39* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,39* | € 1,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|