Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1488915-BP Herst.-Nr.: DA-90354 EAN/GTIN: 4016032383161 |
| |
|
| | |
| Digitus DA-90354 1fach Monitor-Wandhalterung 38,1 cm (15") - 68,6 cm (27") Schwarz,Silber Höhenverstellbar,Tastaturablage,Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar
DIGITUS Arbeitsplatz (Monitor, Tastatur, Maus) Wandmontage
Universell geeignet für Bildschirme mit einer Bilddiagonale von 43cm (17") bis 69cm (27") und Befestigung nach VESA-Norm Flexibel schwenkbar bis zu 180° Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 90 Grad Flexibel in der Höhe einstellbar Bis zu 6 kg Tragkraft pro Arm
Universelle Wandhalterung zur Montage von Monitor und Tastatur mit flexibler Einstellmöglichkeit der Arbeitshöhe. Richten Sie einen Arbeitsplatz ein, der von vielen Personen trotz unterschiedlicher Körpergröße mit zwei schnellen Handgriffen individuell in der Arbeitshöhe angepasst werden kann. Beachten Sie bei der Auswahl der Halterung bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um die Kompatibilität zu prüfen.
Ausstattung: Maximale Belastbarkeit bis zu 6 kg
Technische Daten: Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Ja · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 4.2 kg · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Tastaturablage,Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar · Halter-Besonderheiten: Gasdruck-Technik · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material (Details): Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): +90 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27") · Produktabmessung, Breite: 70 cm · Produktabmessung, Höhe: 70 cm · Produktabmessung, Tiefe: 52 cm · Rotation: 90 ° · Schwenkbereich (links): 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 180 ° · Tragkraft (max.): 6 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 25.4 cm · Wandabstand (min.): 5.4 cm
Lieferumfang: Wandhalterung,Schrauben zur Monitor Montage,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 70 x 70 x 52 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 52 cm | Produktabmessung, Höhe: | 70 cm | Produktabmessung, Breite: | 70 cm | Geeignet für Apple: | Nein | Passend für Display-Größe: | 38|ツ|1 cm (15") | 39|ツ|6 cm (15|ツ|6") | 40|ツ|6 cm (16") | 43|ツ|2 cm (17") | 43|ツ|9 cm (17|ツ|3") | 45|ツ|7 cm (18") | 48|ツ|3 cm (19") | 50|ツ|8 cm (20") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 38|ツ|1 cm (15") - 68|ツ|6 cm (27") | Gasdruck-Technik: | Ja | Marke: | Digitus | Halter-Ausführung: | Höhenverstellbar | Tastaturablage | Neigbar | Schwenkbar | Rotierbar | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | schwarz | grau | Halter-Besonderheiten: | Gasdruck-Technik | Material (Details): | Aluminium | Neigbereich (unten): | -15 ° | Neigbereich (oben): | +90 ° | Rotation: | 90 ° | Schwenkbereich (links): | 180 ° | Schwenkbereich (rechts): | 180 ° | Wandabstand (max.): | 25.4 cm | Wandabstand (min.): | 5.4 cm | Anzahl montierbarer Displays: | 1 Display(s) | Tragkraft (max.): | 6 kg | VESA-Norm: | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | Gewicht: | 4.2 kg | Produkt-Art: | Monitor-Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Halter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, 04016032383161, Digitus, DA-90354, FDMI Halterung |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 79,60* | € 97,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 80,05* | € 97,38* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 80,04* | € 97,71* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 81,86* | € 99,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,89* | € 154,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|