Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Reflexions-Lichtschranke S3Z-PR-5-B01-PD 95B010111 dunkelschaltend, Polarisationsfilter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488437-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B010111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Datalogic Reflexions-Lichtschranke S3Z-PR-5-B01-PD 95B010111 dunkelschaltend,Polarisationsfilter 10 - 30 V/DC 1 St.

Mini-Lichtschranke, Serie S3Z

Gute Abtastleistungen durch hohe Erfassungswiederholbarkeit
Basisreihe für die meisten industriellen Applikationen

Die Mini-Lichtschranke entspringt der S3Z-Serie mit Minisensoren, die eine Basisbaureihe optoelektronischer Sensoren ist und sich somit für die meisten industriellen Applikationen eignet. Die Lichtschranke wurde speziell für die Anforderungen in folgenden Applikationen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automatische Lager.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend,Polarisationsfilter · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 6 m · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 665 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31 x 19 x 11 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Datalogic
Wellenlänge:
665 nm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 4 polig
Funktionen (Lichtschranken):
dunkelschaltend | Polarisationsfilter
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sensor-Besonderheiten:
LED-Anzeige
Sendertyp:
LED Rot
Typ (Hersteller-Typ):
S3Z-PR-5-B01-PD
Reichweite max. (im Freifeld):
6 m
Ansprechzeit:
1 ms
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: datalogic reflexions-lichtschranke, datalogic reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Datalogic, 95B010111, S3Z-PR-5-B01-PD, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,87*
€ 71,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,78*
€ 71,66*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 73,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
S940700048
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.