| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1488385-BP Herst.-Nr.: 95B061241 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Datalogic Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP IS-12-A1-03
Induktiver Näherungssensor, M12
Der induktive Näherungssensor aus der Basic Serie wurde in der klassischen zylindrischen Form aus vernickeltem Messing gefertigt. Sie sind in der Lage Metallgegenstände im Abstand in einem vorgegebenen Bereich zu erkennen. Diese Produktreihe wurde für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Vollautomatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automobilbereich, Automatische Lager.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Messing · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 58.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalt-Frequenz: 1000 Hz · Schaltabstand (max.): 2 mm · Schutzart: IP67 · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 12 mm x 58.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 12 mm | Produktabmessung, Länge: | 58.5 mm | Marke: | Datalogic | Schutzart: | IP67 | Baugröße (Sensoren): | M12 | Gehäusematerial: | Messing | Anschluss (Sensoren): | Kabel|ツ| offenes Ende | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Einbauart (Sensoren): | bündig | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Ausgänge (Sensoren): | PNP | Sensor-Besonderheiten: | LED-Anzeige | Typ (Hersteller-Typ): | IS-12-A1-03 | Schaltabstand (max.): | 2 mm | Schalt-Frequenz: | 1000 Hz | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Typ: | IS-12-A1-03 | Betriebsspannung (Bereich): | 10 - 30 V/DC | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Induktiver Näherungsschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,25* | € 28,72* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,96* | € 29,78* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,94* | € 31,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,03* | € 45,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|