| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1487077-BP Herst.-Nr.: 56406-00-01 EAN/GTIN: 4042448913982 |
| |
|
| | |
| tesa Klebeband-Abroller Schwarz,Gelb Rollenbreite (max.): 50 mm
Nopi® Abroller Economy
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Rollenbreite (max.): 50 mm · Rollenlänge (max.): 66 m
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Kleberolle.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gelb | Marke: | tesa | Farbe: | schwarz | gelb | Typ (Hersteller-Typ): | 56406-00-01 | Rollenlänge (max.): | 66 m | Rollenbreite (max.): | 50 mm | Produkt-Art: | Klebeband-Abroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,71* | € 10,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,67* | € 10,94* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,15* | € 11,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,33* | € 11,73* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,76* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|