Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller für Rollen bis 66 mx50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller für Rollen bis 66 mx50 mm
Handabroller für Rollen bis 66 mx50 mm
Artikel-Nr.:
     467-#TESA56406-00000
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     56406-00000
EAN/GTIN:
     4042448913982
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
  • Robuster Handabroller mit stabilem Metallrahmen.
  • Mit Klingenschutz für eine sichere Anwendung.
  • Lieferung ohne Klebeband.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.436 kg
Farbe:
schwarz/gelb
Farbname:
schwarz/gelb
Marke:
Nopi
Material:
Metall/Kunststoff
max. Breite des Klebebandes:
55 mm
max. Länge des Klebebandes:
66 m
nachfüllbar:
ja
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 10,93*
2 Tage
70
1
€ 5,49*
ab € 8,67*
€ 10,94*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,15*
€ 11,46*
3 Tage
140
1
€ 2,90*
ab € 9,33*
€ 11,73*
1
€ 6,78*
ab € 9,51*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1105
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.