Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Handabroller 56406-00000 bis 50mmx66m Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164033900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56406-00000
EAN/GTIN:
     4042448913982
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Messer austauschbar, mit Andruckrolle, mit Klingenschutz. Lieferung erfolgt ohne Verpackungsklebeband.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packbandabroller
max. Größe des Klebebandes:
50 mm x 66 m (B x L)
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller 50mm 66m tesa, filamentabroller 50 mm, tesa filamentabroller, Abroller, Klebebandabroller, Klebebandhandabroller, Kleberoller, Packband, Packbänder, Packbandhandabroller, Packmaterialien, Paketabroller
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
23
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 11,23*
1 Tag
43
€ 5,49*
ab € 10,00*
€ 11,24*
2 Tage
162
€ 2,90*
ab € 10,00*
€ 11,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,41*
€ 11,80*
€ 6,78*
ab € 10,86*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1105
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.