Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nopi Packbandabroller NOPI Gelb, Schwarz 50 (B) mm Kunststoff, Metall Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 870753
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 870753
Artikel-Nr.:
     94QG7-870753
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56406-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448913982
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
Nopi Packbandabroller Economy. Bandbreite: 50 mm. Bandlänge: 66000 mm. Breite: 50 mm. Farbe: Gelb, Schwarz. Fertigkeiten: Geringes Gewicht. Geeignet für: 50 mm Rollenbreite. Grundfarbe: Mehrfarbig. Lieferumfang: 1 x Packbandabroller. Marke: Nopi. Material: Kunststoff, Metall. Produktlinie: NOPI.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, Schwarz
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller 50mm 66m tesa, filamentabroller 50 mm, tesa filamentabroller, PACKBANDABROLLER, ABROLLER, NOPI, NOPI ABROLLER PACKBANDABROLLER, 837734, 13001638, 7006003, TIXOROLLER, HANDABROLLER, PAKETABROLLER, PAKETBANDROLLER, TESAROLLER
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 10,93*
1 Tag
70
1
€ 5,49*
ab € 8,67*
€ 10,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,15*
€ 11,46*
Lager 94QG7
140
1
€ 2,90*
ab € 9,33*
€ 11,73*
1
€ 6,78*
ab € 9,51*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1105
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.