Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ULTRA STRONG 57831-00000-01 Packband tesapack® Klar (L x B) 66 m x 50 mm 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486976-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57831-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448805980
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa ULTRA STRONG 57831-00000-01 Packband tesapack® Klar (L x B) 66 m x 50 mm 3 St.

tesaPack® kristall-klar

Kräftige PP-Qualität
Höchste Transparenz
Besonders klebstarkes und reißfestes Paketband
Gleichmäßig und leise abrollbar
Lösungsmittelfrei
Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten

Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem Paketband tesapack® crystal clear können Sie das Packstück nicht nur sicher und sauber, sondern auch ästhetisch verschließen. Das hochwertige Verpackungsklebeband ist durchsichtig und kann sogar über einem Adressaufkleber angebracht werden, ohne dass die Schrift unleserlich wird. Am einfachsten lässt sich das besonders klebstarke und reißfeste Paketklebeband mit einem tesapack® Handabroller (Classic, Comfort, Economy oder Premium) verarbeiten. Das lösungsmittelfreie sowie UV- und alterungsbeständige Klebeband eignet sich natürlich auch für andere Zwecke, z.B. zum Bündeln von Gegenständen.

Technische Daten:
Dicke: 0.06 mm · Herstellerfarbe: Klar · Inhalt: 3 St. · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produkt-Art: Packband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 37 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesapack® · Trägermaterial (Details): BOPP · Typ (Hersteller-Typ): ULTRA STRONG

Lieferumfang:
3 Rollen

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesapack®
Typ (Hersteller-Typ):
ULTRA STRONG
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
BOPP
Reißkraft:
37 N/10 mm
Dicke:
0.06 mm
Produkt-Art:
Packband
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband weiß 50mmx66m, packband tesa, packband, tesa, 57831-00000-01, ULTRA STRONG, paketband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 19,48*
Lager 102
46
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 19,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,57*
€ 39,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 4,63334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Sonstiges
tesa
51112
ab € 6,63*
Sonstiges
tesa
57108-00000-01
ab € 11,45*
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 10,70*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.