Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ULTRA STRONG 51124-00008-01 Packband tesapack® Braun (L x B) 66 m x 50 mm 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486975-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51124-00008-01
EAN/GTIN:
     4042448116635
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesa ULTRA STRONG 51124-00008-01 Packband tesapack® Braun (L x B) 66 m x 50 mm 3 St.

tesapack® Extra starkes Premium-Packband (in braun und transparent) für sicheres Verpacken

Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons
Kräftige PVC-Qualität
Besonders klebstark
Extrem reißfest
Gleichmäßig und leise abrollbar
Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten

Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem extra starken und enorm reißfesten Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie schwere Kartons sauber und schnell verschließen. Dementsprechend eignet sich das Klebeband auch für alle, die Umzugskartons zuverlässig sichern möchten.

Technische Daten:
Dicke: 0.065 mm · Herstellerfarbe: Braun · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Leise abrollbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 60 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesapack® · Trägermaterial (Details): PVC-Film

Lieferumfang:
3 Rollen

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Leise abrollbar
Farbe:
braun
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesapack®
Typ (Hersteller-Typ):
ULTRA STRONG
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
PVC-Film
Reißkraft:
60 N/10 mm
Dicke:
0.065 mm
Produkt-Art:
Packband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun 50mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband braun, tesa, 51124-00008-01, ULTRA STRONG, paketband, packband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,60*
€ 18,75*
Lager 102
133
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 18,76*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,48*
€ 37,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 4,49667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Sonstiges
tesa
51112
ab € 6,63*
Sonstiges
tesa
57108-00000-01
ab € 11,45*
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 10,70*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.