Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa WALLPAPER 77742-00000-00 Montageband tesa® Powerbond Weiß (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486913-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77742-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448340306
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
tesa WALLPAPER 77742-00000-00 Montageband tesa® Powerbond Weiß (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 St.

tesa® Doppelseitiges Montageband für Tapeten & Putz - hält bis zu 10kg/m, ideal zum Befestigen von Objekten auf strukturierten Oberflächen

Montageband für empfindliche, strukturierte Untergründe, z.B. Tapeten
Hält bis zu 10kg/m (abhängig von der Festigkeit des Untergrunds)
Für dauerhafte Anwendungen

Ohne Bohren: Die Verwendung des transparenten Montagebandes hat einige Vorteile: Sie können auf Bohrmaschine, Dübel und Schrauben komplett verzichten. Sie verursachen keinen Schmutz bei der Verarbeitung. Und Sie vermeiden Schäden am Untergrund.
Starker Halt: Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie beträgt die maximale Halteleistung des Montagebandes 20 kg/m. Mit dieser Halteleistung können Sie auch etwas schwerere Objekte im Innenbereich sicher befestigen.
Komfortable Verarbeitung: Nachdem Sie die Oberflächen gründlich gereinigt haben, kleben Sie die Klebestreifen an das Objekt. Achten Sie darauf, dass Sie anschließend die offenen Klebeflächen nicht berühren, da dadurch die Klebkraft beeinträchtigt wird. Jetzt pressen Sie das komplette Objekt fest und gleichmäßig an den Untergrund. Fertig!
Kaum sichtbar: Wenn die Oberfläche des Objekts oder der Untergrund durchsichtig ist, ist das transparente Montageband die richtige Wahl. Es ist nahezu unsichtbar und hält sich daher dezent im Hintergrund.

Technische Daten:
Dicke: 1.35 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Produkt-Art: Montageband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Serie (Klebebänder): tesa® Powerbond · Trägermaterial (Details): PE-Schaum · Typ (Hersteller-Typ): WALLPAPER

Hinweis:
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir ein max. Gewicht von 6 kg pro Anwendung/Objekt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1.5 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Powerbond
Typ (Hersteller-Typ):
WALLPAPER
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial (Details):
PE-Schaum
Dicke:
1.35 mm
Produkt-Art:
Montageband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 6,20*
1
€ 4,75*
ab € 4,72*
€ 6,82*
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 5,11*
€ 7,38*
1
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,38*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
1 Stück enthält 150 Zentimeter (ab € 0,04434* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77743-00000
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.