Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1485488-BP Herst.-Nr.: 330.142 EAN/GTIN: 4016514034154 |
| |
|
| | |
| Bachmann 330.142 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.
6fach Steckdosenleiste mit Fußschalter
Mit Funktions-LED im Fußtrittschalter. 1,5 m H05VV-F4G 1,5 mm² Leitung zum Schalter. Halogen- und PVC freie Steckdosentöpfe.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 442 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Fußschalter
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 49 mm | Produktabmessung, Länge: | 442 mm | Produktabmessung, Breite: | 72 mm | Marke: | Bachmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6fach | Farbe: | schwarz | grau | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Fußschalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste 6fach schwarz 1,5m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Bachmann, 330.142, CONNECTUS Energy Saver, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,37* | € 33,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,52* | € 34,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,48* | € 35,14* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,06* | € 35,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,35* | € 36,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|