Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 331.055 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz, Aluminium Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485483-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331.055
EAN/GTIN:
     4016514069774
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 331.055 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz,Aluminium Schutzkontakt 1 St.

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste PRIMO

Schalter, grün beleuchtet
Mit Netz- und Frequenzfilter
Mit Funktionsdisplay und Ausfallanzeige
2fach USB-Lader 2 A

Abstand zwischen den Steckdosen, 15 mm. 2150 mA Ladestrom, ideal für Smartphone, Tablet-PC, Digitalkamera & Co. Fest verbaut, dadurch keine separaten Netzteile notwendig. Mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker. Netz- und Frequenzfilter nach VDE 0565-3:05-2006 für Spannungsspitzen bis 30 MHz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Aluminium · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.75 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 690 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,mit USB,Überspannungsschutz · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.75 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Aluminium
Produktabmessung, Länge:
690 mm
Marke:
Bachmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | mit USB | Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
UKCA-konform:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 98,96*
€ 117,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,17*
€ 118,86*
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 119,71*
€ 4,70*
ab € 101,32*
€ 120,07*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 126,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.